Cutting discs
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
Cutting discs
6X624727
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
Tyrolit Cutting wheel 178
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
6X624727
Applicazione
Taglio
Forma
A gomito
Diametro del disco (mm)
178
Granulazione
30
Adatto per metallo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Forma
A gomito
Diametro del disco (mm)
178
Granulazione
30
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
22.2
Tipo di particelle
Corundum
Marchio
Tyrolit
Model
42
Type
Cut-Off Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Il disco da taglio PREMIUM per smerigliatrice angolare è lo strumento che avete sempre cercato. Con una purezza chimica particolarmente elevata, questo disco da taglio è perfetto per tagliare lamiere, profili, tubi, barre e materiale solido in acciaio inossidabile. È progettata per durare nel tempo e per offrire risultati di taglio eccellenti. Preparatevi a portare i vostri progetti al livello successivo con questo disco da taglio.
Numeri di articolo
Numero articolo
6X624727
EAN
9003170415095
UBB
500512717868
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
41509