Cutting discs
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
Grinding
Cutting discs
6M891507
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
Disco da taglio Tyrolit 150 x 1,0 x 20
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
6M891507
Applicazione
Taglio
Forma
Flat
Spessore (mm)
1
Diametro del disco (mm)
150
Granulazione
80
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Forma
Flat
Spessore (mm)
1
Diametro del disco (mm)
150
Granulazione
80
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro (mm)
20
Tipo di particelle
Corundum
Adatto per uso a secco
SÌ
Model
41N
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Questa mola alternata può essere utilizzata universalmente su tutti gli acciai alto legati e HSS. Ciò è possibile grazie all'impiego di speciali ossidi di alluminio e di miscele con ossidi di alluminio sinterizzati combinati con speciali sistemi di legante. Con le miscele di ossidi di alluminio sinterizzati, come la 454A, è possibile ottenere la massima asportazione. La linea di qualità superiore è la mola VIB STAR CBN con legante in resina di Tyrolit.
Numeri di articolo
Numero articolo
6M891507
EAN
9003175943609
UBB
500572067782
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
594360
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare