Cutting discs
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
Grinding
Cutting discs
5Y266367
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
Disco da taglio Tyrolit 150 x 1,0 x 20
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
5Y266367
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
1
Diametro del disco (mm)
150
Adatto per l'uso a umido
SÌ
Granulazione
126
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
1
Diametro del disco (mm)
150
Adatto per l'uso a umido
SÌ
Granulazione
126
Adatto per metallo
SÌ
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro (mm)
20
Tipo di particelle
Altro
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Il disco da taglio diamantato PREMIUM di Tyrolit offre numerosi vantaggi nella lavorazione di utensili rotanti in carburo di tungsteno. Grazie all'innovativo sistema di legatura, in combinazione con la qualità della grana appropriata, è possibile ottenere prestazioni di taglio perfette e la massima durata. Il taglio estremamente freddo di questi utensili produce i risultati più precisi e una resistenza all'usura ottimale, portando i vostri processi produttivi a un nuovo livello di prestazioni.
Numeri di articolo
Numero articolo
5Y266367
EAN
9003173175323
UBB
500572219425
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
317532
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare