Cutting discs
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
Grinding
Cutting discs
5Y689704
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
Disco da taglio Tyrolit 150 x 1,6 x 32
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
5Y689704
Applicazione
Taglio
Forma
Flat
Spessore (mm)
1.6
Diametro del disco (mm)
150
Granulazione
60
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Forma
Flat
Spessore (mm)
1.6
Diametro del disco (mm)
150
Granulazione
60
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro (mm)
32
Tipo di particelle
Corundum
Adatto per uso a secco
SÌ
Model
41N
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
For steel and HSS applications For dry cutting on stationary machines and automatic saw sharpening machines The workpiece must be fixed during machining and the wheel must not be exposed to lateral load Note maximum operating speed of 63 m/s Maximum performance with greatly reduced tool wear Broad assortment Less exertion For steel and HSS applications For dry cutting on stationary machines and automatic saw sharpening machines The workpiece must be fixed during machining and the wheel must not be exposed to lateral load Note maximum operating speed of 63 m/s Maximum performance with greatly reduced tool wear Broad assortment Less exertion
Numeri di articolo
Numero articolo
5Y689704
EAN
9003172271651
UBB
500572062650
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
227165
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare