text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cutting wheel 150

Numero articolo 1P400410
Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 1.6
Diametro del disco (mm) 150
Granulazione 60

Specifiche

Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 1.6
Diametro del disco (mm) 150
Granulazione 60
Adatto per metallo
Diametro del foro 32
Tipo di particelle Corundum
Adatto per uso a secco
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 68042212
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Descrizione

Le mole da laboratorio PREMIUM sono perfettamente adatte per il taglio a secco di campioni di laboratorio in acciaio e HSS su macchine da taglio stazionarie e affilatrici automatiche. I più alti valori di prestazione con un'usura degli utensili significativamente ridotta caratterizzano questo prodotto, che ottimizza chiaramente i vostri processi in termini di economia ed efficienza.

Numeri di articolo

Numero articolo 1P400410
EAN 9003170581585
UBB 500513974252
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  58158
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.