text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cutting wheel 125

Numero articolo 6U158385
Applicazione Taglio
Forma Altro
Spessore (mm) 1
Diametro del disco (mm) 125
Adatto per l'uso a umido

Specifiche

Applicazione Taglio
Forma Altro
Spessore (mm) 1
Diametro del disco (mm) 125
Adatto per l'uso a umido
Granulazione 126
Adatto per metallo
Ruota diamantata
Diametro del foro 20
Tipo di particelle Altro
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 68042100
Model 1A1R
Type Cut-Off Wheel

Descrizione

Il disco da taglio diamantato PREMIUM di Tyrolit offre numerosi vantaggi nella lavorazione di utensili rotanti in carburo di tungsteno. Grazie all'innovativo sistema di legatura, in combinazione con la qualità della grana appropriata, è possibile ottenere prestazioni di taglio perfette e massima durata. Il taglio estremamente freddo di questi utensili produce i risultati più precisi e una resistenza all'usura ottimale, portando i vostri processi produttivi a un nuovo livello di prestazioni.

Numeri di articolo

Numero articolo 6U158385
EAN 9003171010008
UBB 500513976158
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  101000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.