text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cutting wheel 125


Le mole da laboratorio PREMIUM sono perfettamente adatte per il taglio a secco di campioni di laboratorio in acciaio e HSS su macchine da taglio stazionarie e affilatrici automatiche. I più alti valori di prestazione con un'usura dell'utensile significativamente ridotta caratterizzano questo prodotto, che ottimizza chiaramente i vostri processi in termi

Numero articolo 5W379780
Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 1
Diametro del disco (mm) 125
Granulazione 60
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 1
Diametro del disco (mm) 125
Granulazione 60
Adatto per metallo
Diametro del foro 20
Tipo di particelle Corundum
Adatto per uso a secco
Marchio Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Descrizione

Le mole da laboratorio PREMIUM sono perfettamente adatte per il taglio a secco di campioni di laboratorio in acciaio e HSS su macchine da taglio stazionarie e affilatrici automatiche. I più alti valori di prestazione con un'usura dell'utensile significativamente ridotta caratterizzano questo prodotto, che ottimizza chiaramente i vostri processi in termini di economia ed efficienza.

Numeri di articolo

Numero articolo 5W379780
EAN 9003170255905
UBB 500513973676
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  25590
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.