Cutting discs
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
Cutting discs
4K630957
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
Tyrolit Cutting wheel 115X0,75X22,23
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
4K630957
Applicazione
Taglio
Forma
Flat
Spessore (mm)
0.75
Diametro del disco (mm)
115
Granulazione
60
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Forma
Flat
Spessore (mm)
0.75
Diametro del disco (mm)
115
Granulazione
60
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
22.2
Tipo di particelle
Corundum
Marchio
Tyrolit
Model
41
Type
Cut-Off Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Il disco da taglio PREMIUM per smerigliatrice angolare è lo strumento che avete sempre cercato. Con una purezza chimica particolarmente elevata, questo disco da taglio è perfetto per tagliare lamiere, profili, tubi, barre e materiale solido in acciaio inossidabile. È progettata per durare nel tempo e per offrire risultati di taglio eccellenti. Preparatevi a portare i vostri progetti al livello successivo con questo disco da taglio.
Numeri di articolo
Numero articolo
4K630957
EAN
9003172417387
UBB
500683335953
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
34332800