text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cutting wheel 115

Numero articolo 6S235365
Applicazione Taglio
Forma A gomito
Diametro del disco (mm) 115
Granulazione 30
Adatto per metallo

Specifiche

Applicazione Taglio
Forma A gomito
Diametro del disco (mm) 115
Granulazione 30
Adatto per metallo
Diametro del foro 22.2
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 68042218
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Descrizione

Il disco da taglio PREMIUM per la smerigliatrice angolare è lo strumento che avete sempre cercato. Con una purezza chimica particolarmente elevata, questo disco da taglio è perfetto per tagliare lamiere, profili, tubi, barre e materiale solido in acciaio inossidabile. È progettata per durare nel tempo e per offrire risultati di taglio eccellenti. Preparatevi a portare i vostri progetti al livello successivo con questo disco da taglio.

Numeri di articolo

Numero articolo 6S235365
EAN 9003170359375
UBB 500512717033
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  35937
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.