Cutting discs
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
Cutting discs
4U658244
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
Tyrolit Cutting wheel 115
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
4U658244
Applicazione
Taglio
Forma
A gomito
Diametro del disco (mm)
115
Granulazione
30
Adatto per metallo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Forma
A gomito
Diametro del disco (mm)
115
Granulazione
30
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
22.2
Tipo di particelle
Corundum
Marchio
Tyrolit
Model
42
Type
Cut-Off Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Il disco da taglio PREMIUM per la smerigliatrice angolare è un utensile ad alte prestazioni che rende il taglio dei metalli non ferrosi un gioco da ragazzi. Progettata specificamente per materiali come l'alluminio, offre un taglio liscio e professionale con il minimo sforzo. Le nuove specifiche impediscono l'intasamento e l'opacizzazione a causa dell'abrasione del materiale, rendendole estremamente durature e con prestazioni costanti.
Numeri di articolo
Numero articolo
4U658244
EAN
9003170826464
UBB
500512717298
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
82646