text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cutting wheel 100

Numéro d'article 2J452033
Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 1
Diametro del disco (mm) 100
Granulazione 80

Spécifications

Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 1
Diametro del disco (mm) 100
Granulazione 80
Adatto per metallo
Diametro del foro 20
Tipo di particelle Corundum
Adatto per uso a secco
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 68042212
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

La description

Le mole da laboratorio PREMIUM sono perfettamente adatte per il taglio a secco di campioni di laboratorio in acciaio e HSS su macchine da taglio stazionarie e affilatrici automatiche. I più alti valori di prestazione con un'usura significativamente ridotta caratterizzano questo prodotto, che ottimizza chiaramente i vostri processi in termini di economia ed efficienza.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2J452033
EAN 9003170466332
UBB 500513975168
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 46633
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.