Cutting discs
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
Cutting discs
2E632649
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
Tyrolit Cutting wheel 100
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2E632649
Applicazione
Taglio
Forma
Altro
Spessore (mm)
1
Diametro del disco (mm)
100
Adatto per l'uso a umido
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Forma
Altro
Spessore (mm)
1
Diametro del disco (mm)
100
Adatto per l'uso a umido
SÌ
Granulazione
126
Adatto per metallo
SÌ
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
20
Tipo di particelle
Altro
Marchio
Tyrolit
Model
1A1R
Type
Cut-Off Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Il disco da taglio diamantato PREMIUM di Tyrolit offre numerosi vantaggi nella lavorazione di utensili rotanti in carburo di tungsteno. Grazie all'innovativo sistema di legatura, in combinazione con la qualità della grana appropriata, è possibile ottenere prestazioni di taglio perfette e la massima durata. Il taglio estremamente freddo di questi utensili produce i risultati più precisi e una resistenza all'usura ottimale, portando i vostri processi produttivi a un nuovo livello di prestazioni.
Numeri di articolo
Numero articolo
2E632649
EAN
9003171006605
UBB
500513975812
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
100660