Cutting discs
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
Cutting discs
3W419993
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
Tyrolit Cutting disc 125X1,0X22,23
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
3W419993
Applicazione
Taglio
Forma
Altro
Spessore (mm)
1
Numero massimo di giri (1/min)
12250
Diametro del disco (mm)
125
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Forma
Altro
Spessore (mm)
1
Numero massimo di giri (1/min)
12250
Diametro del disco (mm)
125
Granulazione
60
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
22.23
Tipo di particelle
Corundum
Marchio
Tyrolit
Model
41
Type
Cut-Off Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Il disco da taglio PREMIUM per smerigliatrice angolare è lo strumento che avete sempre cercato. Con una purezza chimica particolarmente elevata, questo disco da taglio è perfetto per tagliare lamiere, profili, tubi, barre e materiale solido in acciaio inossidabile. È progettata per durare nel tempo e per offrire risultati di taglio eccellenti. Preparatevi a portare i vostri progetti al livello successivo con questo disco da taglio.
Numeri di articolo
Numero articolo
3W419993
EAN
9003172418599
UBB
500683336522
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
34332803