text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cup disc 152/120X51X5/8

Numero articolo 7I517021
Applicazione Macinazione
Forma Altro
Spessore (mm) 51
Diametro del disco (mm) 152
Granulazione 20

Specifiche

Applicazione Macinazione
Forma Altro
Spessore (mm) 51
Diametro del disco (mm) 152
Granulazione 20
Adatto per metallo
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Model 11ZT
Type Cup Wheel

Descrizione

Le mole a tazza Tyrolit PREMIUM raggiungono il più alto tasso di asportazione e la massima durata per lavori di smerigliatura di grandi superfici. La mola a tazza PREMIUM, sviluppata appositamente per l'acciaio inossidabile, è ideale anche per la rettifica dei bordi, la smussatura e la rettifica dei cordoni di saldatura. Per l'attacco dell'utensile è possibile scegliere tra i modelli con foro 22, 23 e con filettatura M14. Si prega di notare la velocità operativa di max. 50 m/s.

Numeri di articolo

Numero articolo 7I517021
EAN 9003172756349
UBB 500572039732
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  275634
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.