Deburring discs
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
Deburring
Deburring discs
7D315248
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
Disco Tyrolit Cup 130/90 x 55 x 22,23
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
7D315248
Applicazione
Macinazione
Forma
Altro
Spessore (mm)
55
Diametro del disco (mm)
130
Granulazione
36
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Macinazione
Forma
Altro
Spessore (mm)
55
Diametro del disco (mm)
130
Granulazione
36
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro (mm)
22.2
Tipo di particelle
Corundum
Model
11BT
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le mole a tazza Tyrolit PREMIUM raggiungono la massima asportazione e durata per lavori di smerigliatura su grandi superfici. La mola a tazza PREMIUM, sviluppata appositamente per l'acciaio, è ideale anche per la rettifica dei bordi, la smussatura e la rettifica dei cordoni di saldatura. Per l'attacco dell'utensile è possibile scegliere tra i modelli con foro 22, 23 e con filettatura M14. Si prega di notare la velocità operativa di max. 50 m/s.
Numeri di articolo
Numero articolo
7D315248
EAN
9003173109977
UBB
500572032133
UNSPSC
31191500
Nr articolo produttore
310997
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare