Deburring discs
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
Deburring
Deburring discs
5C835732
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
Disco Tyrolit Cup 110/90 x 55 x 22,23
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
5C835732
Applicazione
Macinazione
Forma
Altro
Spessore (mm)
55
Diametro del disco (mm)
110
Granulazione
16
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Macinazione
Forma
Altro
Spessore (mm)
55
Diametro del disco (mm)
110
Granulazione
16
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per calcestruzzo/pietra
SÌ
Diametro del foro (mm)
22.2
Tipo di particelle
Carburo di silicio
Model
11BT
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le mole a tazza Tyrolit PREMIUM raggiungono la massima asportazione e durata per lavori di smerigliatura su larga scala. La mola a tazza disponibile per la pietra è particolarmente indicata per la levigatura di cicatrici su superfici in calcestruzzo a vista, la bisellatura e la pre-smerigliatura di lastre di pietra artificiale e di terrazzo, nonché la levigatura superficiale di marmo, ardesia e granito. Per l'attacco dell'utensile è possibile scegliere tra i fori 22 e 23 e la filettatura M14. Si prega di notare la velocità operativa di max. 50 m/s.
Numeri di articolo
Numero articolo
5C835732
EAN
9003173109809
UBB
500572031630
UNSPSC
31191500
Nr articolo produttore
310980
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare