Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
4K132163
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
Tyrolit Cup disc 100X45XM14
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4K132163
Applicazione
Macinazione
Forma
Altro
Spessore (mm)
45
Diametro del disco (mm)
100
Granulazione
220
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Macinazione
Forma
Altro
Spessore (mm)
45
Diametro del disco (mm)
100
Granulazione
220
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per calcestruzzo/pietra
SÌ
Diametro del foro
14
Tipo di particelle
Carburo di silicio
Marchio
Tyrolit
Model
6ZB
Type
Cup Grinding Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le mole da banco a legante vetrificato sono utilizzate principalmente nelle officine e nelle aziende di riparazione. Possono essere utilizzate universalmente per la rettifica e l'affilatura di vari componenti. Le specifiche personalizzate ne consentono l'utilizzo per un'ampia gamma di applicazioni, dalla smerigliatura grossolana a quella fine. Queste mole sono fornite in confezioni adatte ai rivenditori, in modo da occupare il minimo spazio in magazzino. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.
Numeri di articolo
Numero articolo
4K132163
EAN
9003175534036
UBB
500572069192
UNSPSC
31191500
Nr articolo produttore
553403