text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cup disc 100

Numero articolo 5Y289546
Applicazione Macinazione
Forma Altro
Spessore (mm) 45
Diametro del disco (mm) 100
Granulazione 120

Specifiche

Applicazione Macinazione
Forma Altro
Spessore (mm) 45
Diametro del disco (mm) 100
Granulazione 120
Adatto per calcestruzzo
Adatto per calcestruzzo/pietra
Tipo di particelle Carburo di silicio
Marchio Tyrolit
Model 6ZB
Type Cup Grinding Disc

Descrizione

Le mole a tazza Tyrolit PREMIUM raggiungono i massimi tassi di asportazione e durata per lavori di smerigliatura su larga scala. La mola a tazza disponibile per la pietra è particolarmente adatta per la levigatura di cicatrici su superfici in calcestruzzo a vista, per la bisellatura e la pre-smerigliatura di lastre in pietra artificiale e terrazzo, nonché per la levigatura di superfici in marmo, ardesia e granito. Per l'attacco dell'utensile è possibile scegliere tra i fori 22 e 23 e la filettatura M14. Si prega di notare la velocità operativa di max. 50 m/s.

Numeri di articolo

Numero articolo 5Y289546
EAN 9003170568951
UBB 500512721159
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  56895
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.