Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
4D405647
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
Tyrolit Cup disc 100
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4D405647
Applicazione
Macinazione
Forma
Altro
Spessore (mm)
45
Diametro del disco (mm)
100
Granulazione
24
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Macinazione
Forma
Altro
Spessore (mm)
45
Diametro del disco (mm)
100
Granulazione
24
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per calcestruzzo/pietra
SÌ
Tipo di particelle
Carburo di silicio
Marchio
Tyrolit
Model
6ZB
Type
Cup Grinding Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le mole a tazza Tyrolit PREMIUM raggiungono i più alti tassi di asportazione e durata per lavori di smerigliatura su larga scala. La mola a tazza disponibile per la pietra è particolarmente adatta per la levigatura di cicatrici su superfici in calcestruzzo a vista, per la bisellatura e la pre-smerigliatura di lastre in pietra artificiale e terrazzo, nonché per la levigatura di superfici in marmo, ardesia e granito. Per l'attacco dell'utensile è possibile scegliere tra i fori 22 e 23 e la filettatura M14. Si prega di notare la velocità operativa di max. 50 m/s.
Numeri di articolo
Numero articolo
4D405647
EAN
9003170893831
UBB
500512721233
UNSPSC
31191500
Nr articolo produttore
89383