text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cup brush 70X15X25-6X30


Le spazzole a tazza PREMIUM per la smerigliatrice diritta sono ideali per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su pezzi in acciaio. L'utensile ad alte prestazioni offre la migliore durata e vi supporta in lavori impegnativi come la rimozione di vernice e ruggine, la pulizia di cordoni di saldatura, la preparazione delle superfici e la finitura dell'acciaio. Inoltre, può essere utilizzata per eseguire lavori di sbavatura in modo efficiente, rendendo la spazzola con gambo a tazza Tyrolit universale in un'ampia gamma di attività.

Numero articolo 2N576494
Design Ciotola
Collegamento del perno
Diametro della spazzola (mm) 70
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 96035000
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Design Ciotola
Collegamento del perno
Diametro della spazzola (mm) 70
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 96035000
Type Shaft Mounted Cup Brush

Descrizione

Le spazzole a tazza PREMIUM per la smerigliatrice diritta sono ideali per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su pezzi in acciaio. L'utensile ad alte prestazioni offre la migliore durata e vi supporta in lavori impegnativi come la rimozione di vernice e ruggine, la pulizia di cordoni di saldatura, la preparazione delle superfici e la finitura dell'acciaio. Inoltre, può essere utilizzata per eseguire lavori di sbavatura in modo efficiente, rendendo la spazzola con gambo a tazza Tyrolit universale in un'ampia gamma di attività.

Numeri di articolo

Numero articolo 2N576494
EAN 9003178907745
UBB 500572212560
UNSPSC 27111907
Nr articolo produttore  890774
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.