text.skipToContent text.skipToNavigation

Spazzola a tazza Tyrolit 100 x 25 x M14

Numero articolo 6W823309
Design Ciotola
Materiale Steel
Collegamento del perno No
Diametro della spazzola (mm) 100

Specifiche

Design Ciotola
Materiale Steel
Collegamento del perno No
Diametro della spazzola (mm) 100

Descrizione

La spazzola a tazza PREMIUM per la smerigliatrice angolare è perfetta per un lavoro altamente efficiente su grandi superfici in acciaio. Con questo prodotto sono garantiti tempi di permanenza ottimali e risultati impressionanti. Le spazzole a tazza sono adatte per rimuovere ruggine, vernice e lacche, nonché per la preparazione e la finitura delle superfici in acciaio. Inoltre, l'utensile può essere utilizzato per la pulizia dei cordoni di saldatura. Le spazzole metalliche sono disponibili in diverse specifiche per soddisfare tutte le esigenze, da quelle più delicate (DW) a quelle più grossolane (DZ).

Numeri di articolo

Numero articolo 6W823309
EAN 9003178962898
UBB 500572037678
UNSPSC 27111907
Nr articolo produttore  896289
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.