text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cup brush 100X20XM14

Numero articolo 1L645510
Design Ciotola
Materiale Steel
Collegamento del perno No
Diametro della spazzola (mm) 100
Marchio Tyrolit

Specifiche

Design Ciotola
Materiale Steel
Collegamento del perno No
Diametro della spazzola (mm) 100
Marchio Tyrolit
Type Tapered Brush

Descrizione

Le spazzole coniche PREMIUM per smerigliatrice angolare sono la soluzione perfetta per la lavorazione di punti difficili da raggiungere grazie alla loro forma. A seconda del tipo di filo, Tyrolit vi fornirà la spazzola giusta per la vostra applicazione di lavoro. Ad esempio, è possibile utilizzare spazzole a filo annodato per la preparazione delle superfici e per la rimozione di ruggine, incrostazioni e residui di cemento. È possibile utilizzare le spazzole con filo annodato anche per la pulizia, ma questa specifica si distingue soprattutto per la finitura. Inoltre, la pulizia dei cordoni di saldatura non rappresenta una sfida per queste spazzole a cono, che consentono di ottenere risultati eccellenti in un'ampia gamma di attività.

Numeri di articolo

Numero articolo 1L645510
EAN 9003178293060
UBB 500572019510
UNSPSC 27111907
Nr articolo produttore  829306
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.