text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Circular saw blade 1A1R 300X2X35 DCTP2


Il disco da taglio PREMIUM LONGLIFE per smerigliatrice angolare è stato sviluppato appositamente per applicazioni di taglio di lunga durata. Grazie al suo design potente, è lo strumento ideale per tagliare acciaio e acciaio inossidabile. Realizzata con materiali di altissima qualità, è stata ottimizzata per una maggiore durata. Con questo disco da tagli

Numero articolo T6069.639.570
Applicazione Taglio
Forma Altro
Spessore (mm) 2
Diametro del disco (mm) 300
Adatto per ceramica
Confezionato per 1

Specifiche

Applicazione Taglio
Forma Altro
Spessore (mm) 2
Diametro del disco (mm) 300
Adatto per ceramica
Diametro del foro 35
Larghezza del segmento (mm) 2
Altezza del segmento (mm) 10
Marchio Tyrolit
Weight per piece (g) 1170
Model 1A1R
Type Table Saw Blade

Descrizione

Il disco da taglio PREMIUM LONGLIFE per smerigliatrice angolare è stato sviluppato appositamente per applicazioni di taglio di lunga durata. Grazie al suo design potente, è lo strumento ideale per tagliare acciaio e acciaio inossidabile. Realizzata con materiali di altissima qualità, è stata ottimizzata per una maggiore durata. Con questo disco da taglio unico, il lavoro viene svolto in modo efficiente.

Numeri di articolo

Numero articolo T6069.639.570
EAN 9003176395704
UBB 500614473766
UNSPSC 23242113
Nr articolo produttore  639570
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.