Lame seghe circolari
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
Seghe
Lame seghe circolari
T6069.639.569
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
Tyrolit Circular saw blade 1A1R 250X1,6X35DCTP2
Aggiungi come preferito
Numero articolo
T6069.639.569
Applicazione
Taglio
Forma
Flat
Spessore (mm)
1.6
Diametro del disco (mm)
250
Adatto per ceramica
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Forma
Flat
Spessore (mm)
1.6
Diametro del disco (mm)
250
Adatto per ceramica
SÌ
Adatto per tegole
SÌ
Diametro del foro
35
Larghezza del segmento (mm)
1.6
Altezza del segmento (mm)
10
Model
1A1R
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
For ceramic tiles, porcelain and Terrazzo panels. Extra-thin saw blades with outstanding properties. Nick-free cutting edges. Razor sharp. Maximum output and service life. Reducing rings 35/30 mm and 30/25.4 mm are included
Numeri di articolo
Numero articolo
T6069.639.569
EAN
9003176395698
UBB
500614473683
UNSPSC
23242113
Nr articolo produttore
639569