text.skipToContent text.skipToNavigation

Spazzola per autobus Tyrolit 30 x 25-6 x 68

Numéro d'article 1K150224
Design Dritto
Materiale Steel
Collegamento del perno
Diametro della spazzola (mm) 30
Marchio Tyrolit

Spécifications

Design Dritto
Materiale Steel
Collegamento del perno
Diametro della spazzola (mm) 30
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 96035000
Type End Brush

La description

Le spazzole metalliche PREMIUM per smerigliatrice diritta sono la prima scelta per la lavorazione di punti difficili da raggiungere sui pezzi in acciaio. Il prodotto è perfetto per rimuovere ruggine, vernice e lacche, nonché per la preparazione e la finitura delle superfici. Soprattutto nella pulizia dell'interno dei tubi, questi strumenti mostrano le loro qualità. I diversi design delle spazzole metalliche consentono di svolgere compiti versatili, da quelli più delicati (DW - annodato) a quelli più grossolani (DZ - annodato). Quest'ultima si diffonde a seconda della velocità selezionata e può quindi gestire un'ampia varietà di diametri di fori. Inoltre, la versione annodata DZ si distingue per la massima durata e robustezza.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1K150224
EAN 9003178907233
UBB 500572105491
UNSPSC 27111907
N° Article du fabricant 890723
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.