Wire brushes
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
Cleaning
Wire brushes
6W379238
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
Spazzola Tyrolit Busby-end 24 x 25-6 x 68
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
6W379238
Modello
Dritto
Materiale
Steel
Collegamento del perno
SÌ
Diametro della spazzola (mm)
24
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Modello
Dritto
Materiale
Steel
Collegamento del perno
SÌ
Diametro della spazzola (mm)
24
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le spazzole metalliche PREMIUM per smerigliatrice diritta sono la prima scelta per la lavorazione di punti difficili da raggiungere sui pezzi in acciaio. Il prodotto è perfetto per rimuovere ruggine, vernice e lacche, nonché per la preparazione e la finitura delle superfici. Soprattutto nella pulizia dell'interno dei tubi, questi strumenti mostrano le loro qualità. I diversi design delle spazzole metalliche consentono di svolgere compiti versatili, da quelli più delicati (DW - annodato) a quelli più grossolani (DZ - annodato). Quest'ultima si diffonde a seconda della velocità selezionata e può quindi gestire un'ampia varietà di diametri di fori. Inoltre, la versione DZ annodata si distingue per la massima durata e robustezza.
Numeri di articolo
Numero articolo
6W379238
EAN
9003179034297
UBB
500572105236
UNSPSC
27111907
Nr articolo produttore
903429
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare