text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit spazzola per busby 17 x 22-6 x 65

Numero articolo 6T016528
Design Dritto
Materiale Altro
Collegamento del perno
Diametro della spazzola (mm) 17

Specifiche

Design Dritto
Materiale Altro
Collegamento del perno
Diametro della spazzola (mm) 17

Descrizione

Le spazzole metalliche universali PREMIUM per la smerigliatrice diritta sono la prima scelta per la lavorazione di punti difficili da raggiungere su quasi tutti i materiali, come acciaio, acciaio inox, legno, alluminio, rame, ottone o legno. Questi utensili mostrano le loro qualità soprattutto nella pulizia dell'interno dei tubi. Le spazzole metalliche con carburo di silicio sono molto dure e consentono quindi di ottenere i più alti tassi di asportazione per la sbavatura di ruote dentate, parti di valvole e bordi di taglio di profili e tubi.

Numeri di articolo

Numero articolo 6T016528
EAN 9003170022637
UBB 500572102753
UNSPSC 27111907
Nr articolo produttore  34043547
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.