text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Bevel brush 100X20XM14

Numero articolo 1U941103
Design Testa di spazzola
Protezione della superficie Ottonato
Materiale Steel
Collegamento del perno No
Diametro della spazzola (mm) 100

Specifiche

Design Testa di spazzola
Protezione della superficie Ottonato
Materiale Steel
Collegamento del perno No
Diametro della spazzola (mm) 100
Marchio Tyrolit
Type Tapered Brush

Descrizione

Le spazzole coniche BASIC per smerigliatrice angolare sono la soluzione per la lavorazione di punti difficili da raggiungere grazie alla loro forma. A seconda del tipo di filo, Tyrolit vi fornirà la spazzola adatta alla vostra applicazione di lavoro. Ad esempio, è possibile utilizzare spazzole a filo annodato per la preparazione delle superfici e per la rimozione di ruggine, incrostazioni e residui di cemento. È possibile utilizzare le spazzole a filo annodato anche per la pulizia, ma soprattutto per la finitura. Inoltre, la pulizia dei cordoni di saldatura non rappresenta una sfida per queste spazzole affusolate, che consentono di ottenere buoni risultati in un'ampia gamma di attività.

Numeri di articolo

Numero articolo 1U941103
EAN 9003172021508
UBB 500683313349
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  34276006
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.