text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Tyrolit Abrasive disc 150 K60


Con questo disco PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) avrete la garanzia di fare la scelta giusta per la lavorazione di materiali diversi come plastica, legno o alluminio. Oltre a una maggiore stabilità dei bordi, uno speciale supporto in pellicola garantisce la massima asportazione di materiale. Grazie al fissaggio in velcro sul retro, è possibile montare questo disco in modo rapido e semplice sulla levigatrice a doppia azione. Il disco Velcro è disponibile con 8, 15 o 17 fori ed è disponibile con grane fino a 400 per una finitura superficiale perfetta.

Cod Articol 8U851993
Diametro 150
Tipo Disco
Materiale del supporto Film
Adatto per plastica
Adatto per legno
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diametro 150
Tipo Disco
Materiale del supporto Film
Adatto per plastica
Adatto per legno
Adatto per vernice
Fissaggio con gancio e anello
Tipo di particelle Corundum
Granulazione secondo CAMI 60
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 68052000
Type Film Disc

Descriere

Con questo disco PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) avrete la garanzia di fare la scelta giusta per la lavorazione di materiali diversi come plastica, legno o alluminio. Oltre a una maggiore stabilità dei bordi, uno speciale supporto in pellicola garantisce la massima asportazione di materiale. Grazie al fissaggio in velcro sul retro, è possibile montare questo disco in modo rapido e semplice sulla levigatrice a doppia azione. Il disco Velcro è disponibile con 8, 15 o 17 fori ed è disponibile con grane fino a 400 per una finitura superficiale perfetta.

Numerele articolelor

Cod Articol 8U851993
EAN 9003170072342
UBB 500572237815
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 34036457
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.