text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Abrasive disc 150 K320


Con questo disco PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) avrete la garanzia di fare la scelta giusta per la lavorazione di materiali diversi come plastica, legno o alluminio. Oltre a una maggiore stabilità dei bordi, uno speciale supporto in pellicola garantisce la massima asportazione di materiale. Grazie al fissaggio in velcro sul retro, è possibile montare questo disco in modo rapido e semplice sulla levigatrice a doppia azione. Il disco Velcro è disponibile con 8, 15 o 17 fori ed è disponibile con grane fino a 400 per una finitura superficiale perfetta.

Numéro d'article 3D913430
Diametro 150
Tipo Disco
Materiale del supporto Film
Adatto per plastica
Adatto per legno
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diametro 150
Tipo Disco
Materiale del supporto Film
Adatto per plastica
Adatto per legno
Adatto per vernice
Fissaggio con gancio e anello
Tipo di particelle Corundum
Granulazione secondo CAMI 320
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 68052000
Type Film Disc

La description

Con questo disco PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) avrete la garanzia di fare la scelta giusta per la lavorazione di materiali diversi come plastica, legno o alluminio. Oltre a una maggiore stabilità dei bordi, uno speciale supporto in pellicola garantisce la massima asportazione di materiale. Grazie al fissaggio in velcro sul retro, è possibile montare questo disco in modo rapido e semplice sulla levigatrice a doppia azione. Il disco Velcro è disponibile con 8, 15 o 17 fori ed è disponibile con grane fino a 400 per una finitura superficiale perfetta.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3D913430
EAN 9003170170123
UBB 500572235918
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 34036504
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.