text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Abrasive disc 150 K240


Con questo disco PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) avrete la garanzia di fare la scelta giusta per la lavorazione di materiali diversi come plastica, legno o alluminio. Oltre a una maggiore stabilità dei bordi, uno speciale supporto in pellicola garantisce la massima asportazione di materiale. Grazie al fissaggio in velcro sul retro, è possibile montare questo disco in modo rapido e semplice sulla levigatrice a doppia azione. Il disco Velcro è disponibile con 8, 15 o 17 fori ed è disponibile con grane fino a 400 per una finitura superficiale perfetta.

Numero articolo 1Y502375
Diametro 150
Tipo Disco
Materiale del supporto Film
Adatto per plastica
Adatto per legno
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro 150
Tipo Disco
Materiale del supporto Film
Adatto per plastica
Adatto per legno
Adatto per vernice
Fissaggio con gancio e anello
Tipo di particelle Corundum
Granulazione secondo CAMI 240
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 68052000
Type Film Disc

Descrizione

Con questo disco PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) avrete la garanzia di fare la scelta giusta per la lavorazione di materiali diversi come plastica, legno o alluminio. Oltre a una maggiore stabilità dei bordi, uno speciale supporto in pellicola garantisce la massima asportazione di materiale. Grazie al fissaggio in velcro sul retro, è possibile montare questo disco in modo rapido e semplice sulla levigatrice a doppia azione. Il disco Velcro è disponibile con 8, 15 o 17 fori ed è disponibile con grane fino a 400 per una finitura superficiale perfetta.

Numeri di articolo

Numero articolo 1Y502375
EAN 9003170119603
UBB 500572235264
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  34036503
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.