text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Abrasive disc 150 180

Numéro d'article 5S295957
Diametro 150
Tipo Disco
Adatto per plastica
Adatto per legno
Adatto per vernice

Spécifications

Diametro 150
Tipo Disco
Adatto per plastica
Adatto per legno
Adatto per vernice
Tipo di particelle Corundum
Granulazione secondo CAMI 150
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 68052000
Type Paper Disc

La description

Questo disco PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) è disponibile in diversi spessori di carta e consente di levigare ad alta velocità su molte superfici. Grazie a un innovativo sistema di fissaggio in velcro, l'operatore può cambiare la mola in modo rapido e molto semplice. A seconda delle vostre preferenze, potete scegliere tra dischi con 0, 8, 15 e 17 fori di serie. Un rivestimento speciale impedisce l'intasamento o il caricamento del disco, garantendo una durata molto lunga.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5S295957
EAN 9003172009919
UBB 500683287774
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34230531
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.