text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Abrasive disc 125 K80

Artikelnummer 6F832605
Diametro 125
Tipo Disco
Materiale del supporto Film
Adatto per plastica
Adatto per legno

Spezifikationen

Diametro 125
Tipo Disco
Materiale del supporto Film
Adatto per plastica
Adatto per legno
Adatto per vernice
Tipo di particelle Corundum
Granulazione secondo CAMI 80
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 68053000
Type Film Disc

Beschreibung

Con questo disco PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) avrete la garanzia di fare la scelta giusta per la lavorazione di materiali diversi come plastica, legno o alluminio. Oltre a una maggiore stabilità dei bordi, uno speciale supporto in pellicola garantisce la massima asportazione di materiale. Grazie al fissaggio in velcro sul retro, è possibile montare questo disco in modo rapido e semplice sulla levigatrice a doppia azione. Il disco Velcro è disponibile con 8, 15 o 17 fori ed è disponibile con grane fino a 400 per una finitura superficiale perfetta.

Artikelnummern

Artikelnummer 6F832605
EAN 9003177061493
UBB 500572238318
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 706149
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.