Coated products
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
Sanding & finish
Coated products
6P340048
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
Tyrolit Abrasive disc 125 K40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
6P340048
Diametro (mm)
125
Tipo
Disco
Materiale del supporto
Paper
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro (mm)
125
Tipo
Disco
Materiale del supporto
Paper
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Adatto per legno
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Tipo di particelle
Zircone corindone
Granulazione secondo CAMI
40
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Questo strumento Tyrolit Fast Change (TFC) è disponibile sia con supporto in carta spessa che in fibra sottile. In combinazione con l'ossido di zirconio e alluminio incorporato, questo significa massima aggressività e massima durata per l'operatore. I refrigeranti attivi garantiscono inoltre una finitura fresca e pulita del pezzo. Grazie al fissaggio in velcro sul retro, questi dischi possono essere sostituiti in modo rapido e semplice - un vantaggio in qualsiasi officina. Soprattutto con il disco con supporto in fibra, è possibile lavorare facilmente i cordoni di saldatura più piccoli e le saldature a punti.
Numeri di articolo
Numero articolo
6P340048
EAN
9003177061394
UBB
500572239480
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
706139
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare