text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco abrasivo Tyrolit 115 x 22

Numero articolo 6O486739
Diametro 115
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica
Adatto per acciaio

Specifiche

Diametro 115
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per vernice
Tipo di particelle Corundum
Granulazione secondo CAMI 20
Finezza del tessuto non tessuto Finezza grossolana

Descrizione

I dischi PREMIUM SCM sono realizzati con il materiale "Scrim Back" appositamente sviluppato, caratterizzato da una struttura legante ad alta grana. Ciò garantisce una lunga durata dell'utensile e superfici lavorate in modo uniforme. Le ruote possono essere montate su diversi dischi di supporto. Il prodotto è disponibile in tre versioni: 1. Con foro centrale preforato, 2. Con foro per il fissaggio tramite anello metallico, 3. Senza foro per il disco di supporto con sistema di fissaggio a velcro. Il materiale è disponibile in tre versioni di ossido di alluminio per diverse applicazioni: grossolano (marrone), medio (rosso) e molto fine (blu).

Numeri di articolo

Numero articolo 6O486739
EAN 9003170031646
UBB 500572198884
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  34047715
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.