text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Abrasive disc 115 K40

Numero articolo 5M902387
Diametro 115
Tipo Disco
Materiale del supporto Paper
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio

Specifiche

Diametro 115
Tipo Disco
Materiale del supporto Paper
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Adatto per metalli non ferrosi
Tipo di particelle Zircone corindone
Granulazione secondo CAMI 40
Marchio Tyrolit
Type Quick-Change Disc

Descrizione

Questo utensile Tyrolit Fast Change (TFC) è disponibile sia con supporto in carta spessa che in fibra sottile. In combinazione con l'ossido di zirconio e alluminio incorporato, questo significa massima aggressività e massima durata per l'operatore. I refrigeranti attivi assicurano inoltre una finitura fresca e pulita del pezzo. Grazie al fissaggio in velcro sul retro, questi dischi possono essere sostituiti in modo rapido e semplice - un vantaggio in qualsiasi officina. Soprattutto con il disco con supporto in fibra, è possibile lavorare facilmente i cordoni di saldatura più piccoli e le saldature a punti.

Numeri di articolo

Numero articolo 5M902387
EAN 9003177061356
UBB 500572239308
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  706135
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.