text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 8037 type N nominal dm 7.5 mm HM DIN 6535 HA PROMAT


Numero articolo 6H500590
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 40
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 80
Diametro trapano (mm) 7.5
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 40
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
Marchio Promat

Numeri di articolo

Numero articolo 6H500590
EAN 4015448515968
UBB 500582767215
UNSPSC 20111611
Nr articolo produttore  4000861412
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.