text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal dm 18 mm HSS-Co5 profile ground MK2 MK2 6xdmr


Numero articolo 7O141185
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 130
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 228
Diametro trapano (mm) 18
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 130
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Morse taper
Direzione di taglio Right
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Ruko

Numeri di articolo

Numero articolo 7O141185
UBB 500719590977
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  204180E/RUKO
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.