Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
7S000803
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
Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 30 mm HSS profile ground MK3 PROMAT
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
7S000803
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
175
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
296
Diametro trapano (mm)
30
Sistema di presa
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
175
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Angolo della punta (°)
118
Forma del gambo
Morse taper
Direzione di taglio
Right
Trapano a spirale
SÌ
Marchio
Promat
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7S000803
EAN
4015448415909
UBB
500583247605
UNSPSC
20111611
Nr articolo produttore
4000861711