text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 4.2 mm HSS profile ground cylinder s


Numero articolo 1V539882
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 78
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Materiale di taglio HSS
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 119
Diametro trapano (mm) 4.2
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 78
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
Marchio Promat

Numeri di articolo

Numero articolo 1V539882
EAN 4015448414858
UBB 500581259289
UNSPSC 20111611
Nr articolo produttore  4000861042
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.