Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
5B537339
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
Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 2.5 mm HSS-Co profile ground cylinde
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
5B537339
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
62
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
95
Diametro trapano (mm)
2.5
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
62
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo della punta (°)
130
Forma del gambo
Cylindrical
Direzione di taglio
Right
Trapano a spirale
SÌ
Marchio
Promat
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5B537339
EAN
4015448777915
UBB
500582330865
UNSPSC
20111611
Nr articolo produttore
4000862262