Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
0E791438
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
Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 8.5 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface s
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
0E791438
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
75
Adatto per acciaio
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo della punta (°)
130
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
117
Diametro trapano (mm)
8.5
Sistema di presa
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
75
Adatto per acciaio
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo della punta (°)
130
Forma del gambo
Altro
Direzione di taglio
Right
Trapano a spirale
SÌ
Marchio
Promat
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0E791438
EAN
4015448878674
UBB
500573662268
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
4000863000