text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 9.5 mm HSS profile ground cylinder s


Numero articolo 3W599085
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 81
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Materiale di taglio HSS
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 125
Diametro trapano (mm) 9.5
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 81
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
Marchio Promat
Codice merceologico 82075060

Numeri di articolo

Numero articolo 3W599085
EAN 4015448412557
UBB 500581927125
UNSPSC 20111611
Nr articolo produttore  4000860495
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.