Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
9J998959
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 8 mm HSS die rolled cylinder shank s
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
9J998959
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm)
8
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
75
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
117
Diametro trapano (mm)
8
Diametro dell'albero (mm)
8
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
75
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Adatto per plastica
No
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per calcestruzzo
No
Adatto per ceramica
No
Adatto per ghisa
SÌ
Adatto per legno
No
Adatto per metalli non ferrosi
No
Adatto per pietra
No
Adatto per vetro
No
Punta bilaterale
No
Asse a innesto con estremità piatta
No
Materiale di taglio
HSS
Angolo della punta (°)
118
Forma del gambo
Cylindrical
Direzione di taglio
Right
Adatto per la barenatura
SÌ
Con canale di raffreddamento
No
Adatto per piastrelle
No
Trapano a spirale
SÌ
Con bloccaggio rapido
No
Marchio
Fabory approved vendor
Model
RATIOLINE
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9J998959
UBB
500719658626
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
333800800