Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
6C394120
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 6.6 mm HSS profile ground cylinder s
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
6C394120
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
63
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
101
Diametro trapano (mm)
6.6
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
63
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Angolo della punta (°)
118
Forma del gambo
Cylindrical
Direzione di taglio
Right
Trapano a spirale
SÌ
Marchio
Promat
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6C394120
EAN
4015448412267
UBB
500582714175
UNSPSC
20111611
Nr articolo produttore
4000860466