text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 6.1 mm HSS die rolled cylinder shank


Numero articolo 7V718506
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 6.1
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 63
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 101
Diametro trapano (mm) 6.1
Diametro dell'albero (mm) 6.1
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 63
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Adatto per la barenatura
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Fabory approved vendor
Model RATIOLINE

Numeri di articolo

Numero articolo 7V718506
UBB 500719656729
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  333800610
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.