Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
9G089782
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
Twist drill DIN 1897 Type UNI nominal diameter 6.8 mm HSS-Co cylinder shank extr
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
9G089782
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
34
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
74
Diametro trapano (mm)
6.8
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
34
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo della punta (°)
118
Forma del gambo
Cylindrical
Direzione di taglio
Right
Trapano a spirale
SÌ
Marchio
Promat
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9G089782
EAN
4015448526414
UBB
500583786347
UNSPSC
20111611
Nr articolo produttore
4000862489