text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 5.2 mm HSS-Co cylinder shank extra-


Numero articolo 0S464752
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 26
Adatto per acciaio
Materiale di taglio HSS-E
Angolo della punta (°) 130
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 62
Diametro trapano (mm) 5.2
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 26
Adatto per acciaio
Materiale di taglio HSS-E
Angolo della punta (°) 130
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
Marchio Promat

Numeri di articolo

Numero articolo 0S464752
EAN 4015448677482
UBB 500573848313
UNSPSC 20111611
Nr articolo produttore  4000861777
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.