text.skipToContent text.skipToNavigation

Tutore Facom Speed R.110

Numero articolo 2D159785
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 360
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 6.35

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 360
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Asta quadrata 6,3 mm (1/4 di pollice)
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Marchio Facom
Type Drive Speed Brace

Descrizione

For fast rotation. PVC rotating handle. Finish: bright chrome.

Numeri di articolo

Numero articolo 2D159785
EAN 3148510518503
UBB 500637383273
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  R.110
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.