text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macacão descartável de polipropileno azul marinho XXL


Artikelnummer 7V428887
Colore Blue
Isolato No
Resistente all'olio No
Resistente agli agenti chimici No
Versione antistatica No
Materiale Polipropilene (PP)
Versione ignifuga No
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Colore Blue
Isolato No
Resistente all'olio No
Resistente agli agenti chimici No
Versione antistatica No
Materiale Polipropilene (PP)
Versione ignifuga No
Chiusura a pulsante No
Cappuccio rimovibile No
Adatto alla sovrapressione No
A tenuta di fluido No
Monouso
Tipo di vestibilità Vestibilità lunga
Idrorepellente No
Tamanho (US/CA) XXL
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Tamanho da sonda 7 - 7
Peso do material (g/m²) 45
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Estanqueidade Não
Com ligação de ar fresco Não
Marca OXXA Basic
Código pautal 62101098
Model Cover
Type Coverall

Artikelnummers

Artikelnummer 7V428887
EAN 8718249019111
UBB 500513867662
UNSPSC 46181503
Fabrikant artikelnummer 26611007
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.